SEKO Pompa Dosing (Pompa Kimia) AKL 803 1pc
Rp7.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AKL 803 |
---|---|
Unit | 1pc |
Pressure (bar) | 5 | 4 | 2 | 0.1 |
Flow Rate (L/hour) | 20 | 25 | 40 | 54 |
Stroke Capacity (cc/stroke) | 1.11 | 1.39 | 2.22 | 3 |
Diameter Connections IN/OUT (mm) | 8/12 |
Maximum Frequency (stroke/minute) | 300 |
Power Consumption (W) | 22.9 |
Berat (Kg) | 3.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 28 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Analogue dosing pump with constant flow rate manually adjustable by control dial on the front panel, two frequency range (0÷20% or 0÷100%), Power-ON led indicator and level control input.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan