Niko Kompor Gas 1 Tungku NK 100A 1pc

#Nomor SKU S039282163
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NK 100A
Unit 1pc
Product Dimension (mm) 380x280x133
Inner Dimension (mm) 400x299x95
Outer Dimension (mm) 500x409x622
Number of Burners 1 Candle
Body Material Stainless Steel
Lighter Manual, Front Knob
Burner Ring Material Iron
Burner Material Galvalum
Burner Diameter (mm) 7.7
Pan Suppport Material Iron
SNI License Yes
SNI Number 6257.153/97.040/XI/2021
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan