Niko Dispenser Meja (Portable) NK 8W 82-85°C 1unit

#Nomor SKU S039281852
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NK 8W
Unit 1unit
Type Desk
Product Dimension (mm) 275x275x385
Inner Dimension (mm) 305x285x400
Power (W) 350
Voltage AC (VAC) 220
Hot Temperature (°C) 82-85
Frequency PLN (Hz) 50
Hot Water Tube Capacity (L) 0.5
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dispenser Meja Air Panas dan Normal, mempunyai desain simple, praktis dan kokoh sehingga dapat dipindah letakan dimanapun sesuai keinginan Anda. Tipe ini adalah jenis top loading atau isian galon air dari atas. Tabung air panas terbuat dari bahan stainless steel yang tahan karat sehingga awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kapasitas tabung untuk air panas adalah 0.5 Liter dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 Menit untuk menghasilkan air panas.
Fitur
Panas Normal
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan