SMC 5-port Solenoid Valve SY75 Series SY7540-1MOZE 1pc

#Nomor SKU S039265579
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SY7540-1MOZE
Unit 1pc
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) -10 to 50 (no freezing)
Rated Voltage (V) AC100 (50/60Hz)
Internal Pilot Valve Operating Pressure Range (MPa) 0.2 - 0.7
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit With lamp / surge voltage protection circuit
Lubrication Unnecessary
Manual Operation Type Push turn lock type hand operation type
Number of Ports 5
Pilot System Internal pilot
Pipe Connection Diameter No sub-plate
Suitable fluid Air
Switching Method 3-position pressure center
Type of Lead Wire Extraction M-shaped plug connector (without connector)
Type Of Thread Rc
M Code 29320821
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Valve size can be reduced by increasing the flow rate.
Contribute to energy saving and space saving.
- Power consumption: 0.1W (with power saving circuit), 0.35W (standard)
- 200 million times (metal seal), 70 million times (elasticity seal)
- Compatible with plug -in subplate.
- Plug -in metal base (IP40)/plug -in -connector connection base (IP67)
- Manijud type: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan