SMC 5-port Solenoid Valve SY3120 Series SY3120-1MOZ-C6-F1-X20 1pc

#Nomor SKU S039231888
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SY3120-1MOZ-C6-F1-X20
Unit 1pc
Rated Voltage (V) (1) AC100
Bracket (F1) With foot bracket
Coil (-) Standard type
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit (Z) With lamp / surge voltage protection circuit
Manual (-) Non-lock push type
Number of Ports 5
Pipe Connection Diameter (C6) Φ6 one-touch fitting
Suitable fluid Air
Type of Lead Wire Extraction (MO) M type plug connector / without connector
Type of Switching (1) 2-position single
Type Of Thread (-) Rc
M Code 20372949
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan