SMC 4/5 Port Solenoid Valve SYJ514-5 Series SYJ514-5DZ-01 1pc

#Nomor SKU S039210876
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SYJ514-5DZ-01
Unit 1pc
Rated Voltage (V) DC24
Number of Ports 3
Pipe Connection Diameter Rc1/8
Suitable fluid Air
Type of Lead Wire Extraction DIN type terminal: with connector
Type of Switching Normally closed
Type Of Thread Rc
M Code 28022531
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- It can be mixed with a 3 -port valve and a 5 -port valve.
- Power consumption: 0.1W (with power saving route)
- Manifold model: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan