SMC Direct Acting 3-port Solenoid Valve VX3224 Series VX3224-03-5T1 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VX3224-03-5T1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Body Material | C37 |
Rated Voltage (V) | DC24 |
Additional Symbol | (-) None |
Bracket | (-) None |
Model | 32 |
Number of Ports | 3 |
Orifice Diameter (Φmm) | (2) 2.2 |
Pipe Connection Diameter | (03) 3/8 |
Suitable fluid | Air / water |
Type of Lead Wire Extraction | (T) With conduit terminal |
Type Of Thread | (-) Rc |
Valve Type/Body Shape | (4) COM. |
M Code | 44190545 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan