SMC 3 Port Solenoid Valve/Direct Acting Poppet Type VT307K Series VT307K-5D1-02-F-Q 1pc

#Nomor SKU S039159175
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VT307K-5D1-02-F-Q
Unit 1pc
Rated Voltage (V) DC24
Body Type (T) Direct piping type
Bracket (F) With bracket
CE-Compatible Product (Q) CE compliant product
Connector With connector
Number of Ports 3
Pipe Connection Diameter 1/4 (8A)
Protection circuit (-) None
Setting Pressure (MPa) (K) High pressure type (1)
Suitable fluid Air
Type of Lead Wire Extraction (D) DIN type terminal
Type of Pressure Connection (K) High pressure type (1MPa)
Type of Switching Direct acting 2-position single solenoid
Type Of Thread Rc
Valve (-) Standard type
M Code 43777274
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan