SMC Base Mounted Plug-in/Plug Lead Single Unit Plug Lead VQ4650 Series VQ4650-1HW1 1pc

#Nomor SKU S039131560
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VQ4650-1HW1
Unit 1pc
Type (5) Plug lead type
CE-Compatible Product (-) None
Coil Voltage (V) (1) AC100 (50/60Hz)
Function (-) Standard type (0.95W)
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit (-) can be
Lead Wire (m) (H) 1.5
Manual (-) Non-lock push (tool type required)
Protection Class (W) Dustproof / jetproof type (IP65 compliant)
Sealing Type (0) Metal seal
Type of Switching (6) 3 position perfect
M Code 43685942
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan