SMC Power Valve 3 Position Valve VEX39 Series VEX3902-142DZ 90 1pc

#Nomor SKU S039068521
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VEX3902-142DZ
Unit 1pc
Body Size 90
M Code 29555233
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
* This valve is not a non -high specification, so it cannot be used for long -term intermediate stops or emergency stops.
Feature
- Intermediate stop of large cylinder - Emergency stop
- Universal porting that can also be used as a selector and divider dialect
- For vacuum adsorption and vacuum destruction
- For the behavior control of the double mobilization cylinder
Use
Simple a variety of circuits
Realized by configuration

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan