SMC Pop-out Prevention System SSC Valve ASS Series ASS500-06 3/4 1pc

#Nomor SKU S039067692
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASS500-06
Unit 1pc
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) -5 to 60 (no freezing)
Body Size 3/4
Connector Diameter Rc3/4
Critical Pressure Control flow: 0.45, free flow: 0.5
Included Accessories Without bracket
Maximum Operating Pressure (MPa) 0.7
Setting Pressure (MPa) 0.1 - 0.5
Sonic Conductance C (dm³/(s.bar)) Control flow: 9.5, free flow: 10
Suitable fluid Air
Type of control Meter out
Type Of Thread Rc
M Code 11550217
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Meter out control type
A control valve with cylinder speed control function and rapid air supply function. (With fixed aperture * meter out control type only)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan