Orientalmotor Electric Cylinder EAC Series EAC6W-E10-ARAA-1-G 60x156mm 1pc

#Nomor SKU S038940910
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EAC6W-E10-ARAA-1-G
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 60x156
Resolution (P/R) Can Be Set Arbitrarily Between 100 And 10000 Of The Motor
Drive System Ball Screw
Lead (mm) 6
Stroke (mm) 100
Repeated Positioning Accuracy (mm) ±0.02
Shaft Guide Yes
Motor Mounting Direction Straight
Installed Motor Part Name ARM66AC
Driver Type Pulse Train Input Type
Installed Motor αSTEP AR Series
Payload Horizontal (kg) to 60
Thrust (N) to 400
Pressing Force (N) 500
Holding power (N) 400
Cable Length (m) 1
Shaft Guide Cover Yes
Dynamic Allowable Moment (N m) (Mp) 2.2; (My) 2.2; (Mr) 1.3
Maximum Speed (mm/s) 300
Power Input Control Power Supply DC (V/A) 24±5%/0.5
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Component: Actuator/Circuit EACM6WE10ARAC-G (actuator) ARD-A (circuit)
Accessories: Actuator, circuit, motor cable (1m), input/output signal connector, regenerative resistance input/main power input terminal connector, DC24V power input/regenerative resistance thermal input/electromagnetic brake output terminal connector, connector wiring lever
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan