Orientalmotor DC Axial Fan MD Series MD925A-12 92mm 1pc
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MD925A-12 |
---|---|
Unit | 1pc |
Speed Type | Standard Speed |
Frame Size (mm) | 92 |
Thickness (mm) | 25 |
Connection Type | Lead Wire Type |
Current (A) | 0.24 |
Additional Function | Standard Type |
Voltage (VDC) | 12 |
Speed (rpm) | 3400 |
Maximum Airflow (m³/minute) | 1.3 |
Maximum static pressure (Pa) | 49 |
Noise Level (dBa) | 36 |
Bearing | Ball bearings |
Standard | UL, CSA, EN |
CE marking | affixed |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Accessories: Fan, Operating Manual
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan