Orientalmotor Control Panel Fan Unit C-EMU1238-GEBG-2 161x158mm 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C-EMU1238-GEBG-2 |
---|---|
Unit | 1pc |
Type | Finger Guard Unit |
Protection Class | IP2X |
Cooling Form | Discharge Type |
Size (mm) | 161x158 |
Installed Fan Size-Thickness (mm) | 120-38 |
Number Of Installed Fans | 1 |
Installed Fan Type | Low Power AC Fan |
Media Type | Compatible with IP2X |
Panel Color | Beige |
Plug Cord Length For Power Connection (Accessory) (m) | 2 |
Voltage/Frequency/Current/Input (V/Hz/A/W) | (Single Phase) 100-240/50/0.09/4.9; (Single Phase) 100-240/60/0.09/4.9 |
Working Voltage Range | ±10% |
Rotation Speed (rpm) | 3080 |
Maximum Air Volume (m³/minute) | 2.7 |
Maximum static pressure (Pa) | 78 |
Noise Level (dBa) | 46 |
Material | (Finger Guard Panel) Polycarbonate (flame retardant grade: V-0); (Fan Frame) PBT (flame retardant grade: V-0); (Feather) Polyphenylene oxide (flame retardant grade: V-1); (Finger Guard) Iron Wire |
Burnout Protection | Built-in Burnout Prevention Circuit |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 23 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Accessories: Control panel fan unit, power connection plug cord (2m), mounting screw set (tapping screw, speed nut), instruction manual
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan