Orientalmotor Axial Fan Single Phase MRS18-DTM 200/230 VAC 1pc
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MRS18-DTM |
---|---|
Unit | 1pc |
Frame Size (mm) | 180 |
Speed (rpm) | 2850 (200VAC, 50Hz); 3300 (200VAC, 60Hz); 3350 (230VAC, 60Hz) |
Noise Level (dBa) | 56 (200VAC, 50Hz); 60 (200VAC, 60Hz);61 (230VAC, 60Hz) |
Maximum Air Flow (cfm) | 388 (200VAC, 50Hz); 452 (200/230VAC, 60Hz) |
RohS Compliant | Yes |
Current (A) | 0.4 (200VAC, 50Hz); 0.5 (200/230VAC, 60Hz) |
Power Supply (V AC) | Single-Phase 220/230 |
Frequency (Hz) | 50, 60 |
Insulation class | Class E (120°C), Recognized as Class A (105°C) by UL and CSA standards. |
Connection Type | Terminal Box |
CE marking | Low Voltage Directives |
Maximum static pressure (Pa) | 196 (200VAC, 50Hz); 245 (200/230VAC, 60Hz) |
Fan Kit | Fan Only |
Overheat Protection | Built-in thermal protector (automatic reset type) Operating temperature, (Open) (120°C±5°C), (Close) (77°C±15°C) |
Alarm Activation Speed (rpm) | 1800 ± 300 |
Maximum Applied Voltage (VDC) | 30 |
maximum Current (mA) | 5 |
Safety Standards | cUL EN CE |
Insulation Resistance at 500VDC Megger (MΩ) | 100 or more |
Ambient Temperature Range (°C) | -10 to 60 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 23 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Axial fans use a propeller to create a flow of air the direction of the axis of rotation. Because they create a large airflow, axial fans are optimal for a wide variety of cooling and other airflow needs.High efficiencyLow noiseAlarm type
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan