Orientalmotor 5-Phase Stepper Motor with Encoder PKP Series PKP568N28A2-R2G 56.4mm 1pc

#Nomor SKU S038887840
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PKP568N28A2-R2G
Unit 1pc
Frame Size (mm) 56.4
Output Shaft Diameter (mm) 8
Motor Length (mm) 92.5
Basic Step Angle (°) 0.72
Holding Torque (N m) 1.5
Current (A/Phase) 2.8
Type Standard
Shaft/Gear Type Round Shaft with Flat (No Gearhead)
Gear Type No Gearhead
Motor Connection Type Flat Connector
Step Angle (°) 0.72
Connection Type New Pentagon (Bipolar)
Lead Wires 5
Rotor Inertia J (kg.m²) 500x10⁻⁷
Safety Standards CE
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C) -10 to 50
Perpendicularity T.I.R. (mm) 0.075
Radial Play (Max. of 5N) (mm) 0.025
Axial Load (N) 30
Input Voltage (VDC) 5
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 23 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The PKP Series 5-phase stepper motor offers superior performance, high torque while providing low vibration and low noise. Basic step angle is 0.72º (500 steps per rev).2.22 in. (56.4 mm) Frame SizeMotor cable required for connection (see Accessories)DC Driver input type motor only
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan