HAFELE End Support for Oval Tube 803.33.757 1pc

#Nomor SKU S038876431
Wishlist
Rp6.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 803.33.757
Unit 1pc
Material Zinc alloy
For Wardrobe Rail oval 30 x 15 mm
Installation For screw fixing to side panel
Berat (Kg) 10.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Requires Hospa Ø 3.5 mm and 4.5 mm countersunk fixing screws
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan