Orientalmotor 2-Phase Stepping Motor PKP Series PKP268U20B 56.4mm 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PKP268U20B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shaft Type | Both Axes |
| Rotor Moment of Inertia J (kg.m²) | 490x10⁻⁷ |
| Basic Step Angle (°) | 1.8 |
| Rated Current (A/Phase) | 2 |
| Connection Cable Type | Connectors |
| Voltage (V) | 4.9 |
| Mounting Angle Dimension (mm) | 56.4 |
| 2 Phase/5 Phase | 2 Phase |
| Type | Standard |
| Wiring Method | Unipolar 6 Lead Wire |
| Excitation Maximum Static Torque (Nm) | 1.75 |
| Wire Winding Resistance per Phase (Ω/phase) | 2.45 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 September 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan