Orientalmotor High-Efficiency Square AC Blower MBS Series MBS18-DHL 180mm 1pc

#Nomor SKU S038811111
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MBS18-DHL
Unit 1pc
Size (mm) 180
Voltage/Frequency/Current/Input (V/Hz/A/W) (Single Phase) 200/50/0.4/80; (Single Phase) 200/60/0.63/125
Working Voltage Range (%) ±10
Rotation Speed (rpm) (Single Phase 200V/50Hz) 2900; (Single Phase 200V/60Hz) 3380
Maximum Air Volume (m³/minute) (Single Phase 200V/50Hz) 5.1; (Single Phase 200V/60Hz) 6.0
Maximum static pressure (Pa) (Single Phase 200V/50Hz) 320; (Single Phase 200V/60Hz) 470
Noise Level (dBa) (Single Phase 200V/50Hz) 67; (Single Phase 200V/60Hz) 70
Material (Motor Case) Aluminium Die-Casting, (Casing) Aluminium Die-Casting, (Runner) Aluminium
Overheating Protection Built-in Thermal Protector
Bearing Ball Bearing
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 23 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: Fan, power cable, wind control louver, mounting screws, instruction manual
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan