WEIDMULLER Terminal Blocks ZDU 6-2 O.EL Component Terminal Z-series Black 1pack(20pcs)

Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZDU 6-2 O.EL
Unit 1pack(20pcs)
Color Black
Height (mm) 70
Width (mm) 8.1
Depth (mm) 51
Material Wemid
Minimum Clamping Range (mm²) 0.5
Maximum Clamping Range (mm²) 10
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Rated Voltage (V) 1000
Surge Voltage Category III
Type of Mounting TS 35
Rated Cross Section (mm²) 6
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 120
Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 10
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Minimum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 0.5
Rated DC Voltage (V) 1000
Number of Levels 1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wire Connection Cross-section, Finely Stranded with Wire-end Ferrules DIN 46228/4, Max. (mm²) : 6
Wire Connection Cross-section, Finely Stranded with Wire-end Ferrules DIN 46228/4, Min. (mm²) : 0.5

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan