WEIDMULLER SUBD Analogue Cable PAC-M340-SD15-V1-1M5 Cable LiYCY 1pc

Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAC-M340-SD15-V1-1M5
Unit 1pc
Operating Temperature (°C) -10 to 50
Material PVC
Maximum Operating Temperature (°C) 50
Minimum Operating Temperature (°C) -10
Storage Temperature (°C) -10 to 60
Rated Voltage (V) ≤ 60dc ≤ 25ac
Cable Length (m) 1.5
Wire Cross Section (mm²) 0.25
Interface Connector SUB-D FEMALE 15P
Suitable For Analogue signals
Connector PLC side SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Number of Poles, min. 15-pole
Cable Cable LiYCY
Permissible current strength per path, max. (A) 1
Total Current, Max. (A) 3
Resistance (miliΩ/M) ≤ 80
Outer Diameter (mm) 8.7 ±1
Capacity wire / wires (pF/m) 300
Capacity wire / shield (pF/m) 300
High Voltage Test (kV/1s) 1
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan