WEIDMULLER Signal Distribution Boxes SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP Sensor-Actuator Passive Distributor 1pc

#Nomor SKU S038711183
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAI-08Z-VPUT-3A-M08L-PNP
Unit 1pc
Protection Degree IP67
Contact Surface Gold-plated
Contact Material CuZn
Type of Connection PUSH IN
Operating Temperature (°C) -25 - 80
Maximum Operating Temperature (°C) 80
Minimum Operating Temperature (°C) -25
Minimum Clamping Range (mm²) 0.08
Maximum Clamping Range (mm²) 1.5
Connection Thread M8
Housing main material PBT
Housing Color Black (similar to RAL 9005)
Max. current-carrying capacity per slot (A) 4
Hood Sealing Material FKM
Material of Distributor Plastic
Maximum rated voltage (V) 30
Rated Voltage, min. (V) 15
Screw Socket Nickel-plated CuZn
Current per Signal (A) 2
Contact Carrier Material PBT (UL 94 V0)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan