WEIDMULLER PE Terminal Blocks SAKDK 4N PE White, Green/Yellow 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S038703744
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAKDK 4N PE
Unit 1pack(100pcs)
Color White, Green/Yellow
Height (mm) 60
Width (mm) 6.1
Depth (mm) 61.5
Material Wemid, PA 66/6
Minimum Clamping Range (mm²) 0.5
Maximum Clamping Range (mm²) 6
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Maximum Tightening Torque (N m) 0.8
Clamping Screw M3
Minimum Tightening Torque (N m) 0.5
Surge Voltage Category III
Type of Mounting TS 35
Rated Cross Section (mm²) 4
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 120
Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 4
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Minimum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 0.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wire Connection Cross-section, Finely Stranded with Wire-end Ferrules DIN 46228/4, Max. (mm²) : 4
Wire Connection Cross-section, Finely Stranded with Wire-end Ferrules DIN 46228/4, Min. (mm²) : 0.5

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan