WEIDMULLER Feed-Through Terminal Blocks SAKDU 4/ZZ Grey 1pack(50pcs)

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAKDU 4/ZZ
Unit 1pack(50pcs)
Color Grey
Height (mm) 55
Width (mm) 6.1
Depth (mm) 47
Material PA 66/6
Minimum Clamping Range (mm²) 0.5
Maximum Clamping Range (mm²) 6
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Stripping Length (mm) 10
Maximum Tightening Torque (N m) 0.8
Clamping Screw M3
Minimum Tightening Torque (N m) 0.5
Rated Current (A) 32
Rated Voltage (V) 630
Surge Voltage Category III
Rated Cross Section (mm²) 4
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 120
Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 4
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Minimum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) 0.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan