WEIDMULLER Feed-Through Terminal Blocks SAKDU 4/ZR BL Blue 1pack(50pcs)
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SAKDU 4/ZR BL |
---|---|
Unit | 1pack(50pcs) |
Color | Blue |
Height (mm) | 46 |
Width (mm) | 6.1 |
Material | PA 66/6 |
Minimum Clamping Range (mm²) | 0.5 |
Maximum Clamping Range (mm²) | 6 |
Storage Temperature (°C) | -25 to 55 |
Stripping Length (mm) | 10 |
Maximum Tightening Torque (N m) | 0.8 |
Clamping Screw | M3 |
Minimum Tightening Torque (N m) | 0.5 |
Rated Current (A) | 32 |
Rated Voltage (V) | 630 |
Surge Voltage Category | III |
Rated Cross Section (mm²) | 4 |
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 120 |
Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) | 4 |
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) | -50 |
Minimum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) | 0.5 |
Rated DC Voltage (V) | 630 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan