WEIDMULLER Feed-Through Terminal Blocks SAKDU 2.5N BK Black 1pack(100pcs)
Rp789.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SAKDU 2.5N BK |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Color | Black |
| Height (mm) | 44 |
| Width (mm) | 5.5 |
| Depth (mm) | 40 |
| Type of Connection | Screw connection |
| Material | PA 66/6 |
| Minimum Clamping Range (mm²) | 0.5 |
| Maximum Clamping Range (mm²) | 2.5 |
| Storage Temperature (°C) | -25 to 55 |
| Stripping Length (mm) | 10 |
| Maximum Tightening Torque (N m) | 0.6 |
| Clamping Screw | M2.5 |
| Minimum Tightening Torque (N m) | 0.4 |
| Rated Current (A) | 24 |
| Rated Voltage (V) | 800 |
| Surge Voltage Category | III |
| Type of Mounting | Snap-on |
| Rated Cross Section (mm²) | 2.5 |
| Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 120 |
| Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) | 2.5 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/4zS038679179-1.jpg)