WEIDMULLER End Plate Terminal Blocks SAKAP/SAKDU 4/ZR Grey 1pack(20pcs)
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SAKAP/SAKDU 4/ZR |
---|---|
Unit | 1pack(20pcs) |
Color | Grey |
Height (mm) | 45.8 |
Width (mm) | 1.5 |
Depth (mm) | 39.4 |
Material | PA 66/6 |
Storage Temperature (°C) | -25 to 55 |
Ul 94 Flammability Rating | V-0 |
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 120 |
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) | -50 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan