WEIDMULLER End Plate Terminal Blocks SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA BL Blue 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S038678141
Wishlist
Rp99.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA BL
Unit 1pack(20pcs)
Color Blue
Height (mm) 34.35
Width (mm) 2
Depth (mm) 33.15
Material PA 66/6
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Ul 94 Flammability Rating V-0
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 120
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan