WEIDMULLER End Bracket Terminal Blocks SAKEW 35/2 Grey 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S038677861
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAKEW 35/2
Unit 1pack(50pcs)
Color Grey
Height (mm) 56
Width (mm) 10
Depth (mm) 49
Material PA 66/6
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Ul 94 Flammability Rating V-0
Type of Mounting When screwed in
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 120
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Depth including DIN rail (mm) 49
Interlock For Screw Fixing
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan