WEIDMULLER Empty Sockets TOS 24-230VUC EMPTY ED2 TERMSERIES Black 1pack(10pcs)
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TOS 24-230VUC EMPTY ED2 |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
Color | Black |
Height (mm) | 89.6 |
Width (mm) | 12.8 |
Protection Degree | IP20 |
Depth (mm) | 87.8 |
Pitch P (mm) | 5 |
Operating Temperature (°C) | -40 to 60 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 60 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Minimum Clamping Range (mm²) | 0.14 |
Maximum Clamping Range (mm²) | 2.5 |
Wire Connection Method | Screw connection |
Wire Connection Cross Section AWG, Max. | AWG 14 |
Wire Connection Cross Section AWG, Min. | AWG 26 |
Storage Temperature (°C) | -40 to 85 |
Rated Voltage (V) | 300 |
Surge Voltage Category | III |
Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) | 2.5 |
Minimum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) | 0.14 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Wire Connection Cross-section, Finely Stranded with Wire-end Ferrules DIN 46228/4, Max. (mm²) : 2.5Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan