Vention Kabel USB-C USB-A ACWHA to HDMI Video Capture Card 1pc
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ACWHA |
---|---|
Unit | 1pc |
Input Interface | HDMI-A (4K @60Hz, backwards compability) |
Output Interface | USB-C/USB-A (1080P@60Hz) |
Transmission Speed (Mbps) | 480 |
Shell Matrial | Aluminium Alloy |
Jacket Material | TPE |
Outer Diameter (mm) | 3.5 |
Total Length (cm) | 20 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan