Vention Kabel HDMI Mini AGHBH to HDMI 2m 1pc
Rp69.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AGHBH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cable Length (m) | 2 |
| Interface | Mini HDMI/HDMI |
| Electroplating Process | Gold-Plated |
| Resolution | 4K@60Hz |
| Transmission Speed (Gbps) | 18 |
| Conductor | Bare Copper |
| Shell Material | PVC |
| Shielding | Alumiinium Foil + Metal Braided + GND |
| Jacket | PVC |
| Wire Gauge | 32AWG |
| Outer Diameter (mm) | 5.2 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 October 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan