NISO Wiring Duct PSD 2.9m PSD 100x200mm 1pc

#Nomor SKU S038652066
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 100x200
Length (m) 2.9
Material PVC
Flammability Rating FV-0, FH-1
Structure Bawahan Ducting Dengan Tutupnya
Working Temperature (°C) -40 to 65
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Niso aman : tidak menyalurkan listrik, mampu menahan tegangan 25KV Voltage.
- Design pada tertutup : anti debu dan anti tikus.
- Niso kuat : tidak menimbulkan api, tahan lembab, tahan basah, tahan lama.
- Instalasi mudah : ringan, mudah dipotong dan dipindah, koneksi mudah.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan