Niro Granite Tile Naturoc GNC03 Smoky Grey 60x60cm 1box(3pcs)

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GNC03
Unit 1box(3pcs)
Color Smoky Grey
Size (cm) 60x60
Surface Structured
Coverage Area (m²/box) 1.08
Thickness (mm) 9
Working Size (mm) 597x597
P-Rating P2
Number of faces 1
Shade Variation V2 (Slightly Noticeable From Tile to Tile)
General Application Floor Area, Wall Area
Areal Application Bathroom, Commercial Indoor, Commercial Outdoor, Dry Kitchen, Residential Outdoor, Wet Kitchen
Berat (Kg) 32.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Redesign your space with the beautiful and durable Naturoc. Designed to fit floor and wall surfaces in indoor and outdoor areas, Naturoc in structured surfaces and four natural colors provides a perfectly classic aesthetic that will work with other materials including wood, steel, and glass.
Coverage Area (m²/box) : 1.08
Niro Granite is certified by ISO Standard
- ISO 10545-2
- ISO 10545-3
- ISO 10545-4
- ISO 10545-6
- ISO 10545-7
- ISO 10545-11
- ISO 10545-12
- ISO 10545-13
- ISO 10545-14

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait