GAE Frequency Meter 40305 LED Type 48 .. 50 .. 52Hz, CL 3 1pc

#Nomor SKU S038636585
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40305
Unit 1pc
Scale Frequency (Hz) 48 .. 50 .. 52
Rated Voltage (V) 220 20%
Accuracy class 3
Frame Size (mm) 96x96
Internal Consumption (W/VA) 0.58/13
System Electronic with LED display
Number of LED 9
Case and Frame Material Thermoplastic (ABS V0) white
Ingress Protection IP50
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All Instruments comply with IEC 60051 for performance, accuracy and overloads Case and frame using material thermoplastic (ABS V0) white, with IP50 Ingress Protection.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan