Phoenix Contact Equipment Marking EML-ESD (40X15)R CUS White 1pc

Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EML-ESD (40X15)R CUS
Unit 1pc
Product Type Labeled device marker
Width (mm) 40
Mounting Type Adhesive
Color White
Length (mm) 15
Material Polyester
Components Free from silicone and halogen
Number of Individual Labels Per Row 1
Number of Individual Labels 2500
Printability Thermal transfer
Adhesive Acrylic
Foil Strength (µm) 52
Adhesive Strength (µm) 24
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipment marking, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 40 x 15 mm, Number of individual labels: 2500
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait