Phoenix Contact Engraving Material GPE 60X12 SR/R CUS Silver 1pc

#Nomor SKU S038534034
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPE 60X12 SR/R CUS
Unit 1pc
Product Type Labeled device marker
Width (mm) 60
Mounting Type Adhesive
Color Silver
Length (mm) 12
Material TRANSPLY-ABS
Components Free from silicone and halogen
Number of Individual Labels Per Row 7
Number of Individual Labels 21
Adhesive Acrylic
Adhesive Strength (µm) 50
Material Strength (mm) 0.80
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Engraving material, can be ordered: by sheet, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 60 x 12 mm, Number of individual labels: 21

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait