Phoenix Contact End Cover D-ST 2,5-TWIN BU Blue 1pack(50pcs)
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | D-ST 2,5-TWIN BU |
---|---|
Unit | 1pack(50pcs) |
Product Type | End cover |
Operating Ambient Temperature (°C) | -60 to 105 (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
Width (mm) | 2.2 |
Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
Color | Blue |
Height (mm) | 60.5 |
Length (mm) | 60.5 |
Material | PA |
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -25 to 60 (for a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 ) |
Depth (mm) | 29 |
Ambient Temperature for Assembly (°C) | -5 to 70 |
Permissible Humidity (Storage/Transport) (%) | 30 to 70 |
Ambient Temperature for Actuation (°C) | -5 to 70 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Description
End cover, length: 60.5 mm, width: 2.2 mm, height: 60.5 mm, color: blue
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan