Phoenix Contact Cable Marker UCT-EMP (35X9) White 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S038513459
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCT-EMP (35X9)
Unit 1pack(10pcs)
Product Type Device marking
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 120
Width (mm) 35
Mounting Type Snapped
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Color White
Length (mm) 9
Material PC
Components Free from silicone, halogen, and cadmium
Number of Individual Labels Per Row 6
Number of Individual Labels 12
Recommended Ambient Temperature (Storage/Transport) (°C) 23
Recommended Humidity (storage/transport) (%) 50
Test Duration (hour) 96
Spesifikasi ISO 4892-2:2013-03 (following)
Area Of Application Murrplastik: KM9/35 and KKM 9/35 marker carriers
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable marker, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: snapped, lettering field size: 35 x 9 mm, Number of individual labels: 12

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan