Bridgestone Hydraulic Hose (JW70 Series) JW-7004 1/4inch 1meter

#Nomor SKU S038501579
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JW-7004
Unit 1meter
Inner Diameter (mm) 6.3
Outer Diameter (mm) 16.7
Maximum Working Pressure (MPa) 68.5
Minimum Bursting Pressure (MPa) 196
Minimum Bend Radius (mm) 90
Size (inch) 1/4
Reinforcement 2W
Compatible Fluid Mineral Oil
Inner Tube Oil Resistant Synthetic Rubber
Temperature Range (°C) Fluid:-40 to 100, Ambient: -40 to 70
Working Pressure (psi) 10000
Outer Diameter (inch) 0.58
Maximum Working Pressure (Psi) 9900
Min. Bursting Pressure (psi) 28500
Min. Bend Radius (inch) 3.15
Compatible Coupling/Relevant Page Factory-Assembled UZ/33
Compatible Coupling/Relevant Page UNICRIMP-Crimped UZ/33
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 25 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
The types of coupling threads for the JW70 series are designated “R” and “Q.” Use a pressure waveform (jack waveform) that can withstand shock pressure.
Feature
- Compatible Fluid / Mineral Oil
- Inner Tube / Oil Resistant Synthetic Rubber
- Outer Cover / Weather Resistant Synthetic Rubber
- Temperature Range: fluid / -40℃ to 100℃(-40°F to 212°F)
- Temperature Range : ambient / -40℃ to 70℃(-40°F to 158°F)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan