Bridgestone Hydraulic Hose (DIN 4SP) 4-SP-06 DIN Series /4 Kawat 3/8inch 1meter
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4-SP-06 |
---|---|
Unit | 1meter |
Inner Diameter (mm) | 9.5 |
Outer Diameter (mm) | 21.4 |
Maximum Working Pressure (MPa) | 44.5 |
Minimum Bursting Pressure (MPa) | 178 |
Minimum Bend Radius (mm) | 180 |
Weight (g/m) | 820 |
Size (inch) | 3/8 |
Reinforcement | 4S |
Outer Diameter (inch) | 0.84 |
Maximum Working Pressure (Psi) | 6500 |
Min. Bursting Pressure (psi) | 26000 |
Min. Bend Radius (inch) | 7.09 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- Inner Tube / Oil Resistant Synthetic Rubber- Outer Cover / Abrasion Resistant Weather Resistant Frame Resitant Synthetic Rubber (USMSHA)
- Compatible Fluid / Mineral Oil
- Only Hose Available
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan