Bridgestone Hydraulic Hose (HQ35 Series) HQ-3508 R13/4 Kawat 1/2inch 1meter

#Nomor SKU S038501418
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HQ-3508
Unit 1meter
Inner Diameter (mm) 12.7
Outer Diameter (mm) 22.2
Maximum Working Pressure (MPa) 34.5
Minimum Bursting Pressure (MPa) 138
Minimum Bend Radius (mm) 120
Size (inch) 1/2
Reinforcement 4S
Compatible Fluid Mineral Oil
Inner Tube Oil Resistant Synthetic Rubber
Outer Cover Abrasion Resistant Weather Resistant Synthetic Rubber
Temperature Range (°C) Fluid:-40 to 100, Ambient: -40 to 70
Outer Diameter (inch) 0.87
Maximum Working Pressure (Psi) 5000
Min. Bursting Pressure (psi) 20000
Min. Bend Radius (inch) 4.72
Compatible Coupling/Relevant Page Factory-Assembled UB/33
Compatible Coupling/Relevant Page UNICRIMP-Crimped UB/33
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Compatible Fluid / Mineral Oil
- Inner Tube / Oil Resistant Synthetic Rubber
- Outer Cover / Abrasion Resistant Weather Resistant Synthetic Rubber
- Temperature Range : fluid / -40℃ to 100℃(-40℉ to 212℉)
- Temperature Range : ambient / -40℃ to 70℃(-40 ℉ to 158℉)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan