SMC Compact Direct Acting 2-port Solenoid Valve VDW Series VDW10AB 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VDW10AB |
---|---|
Unit | 1pc |
Body Material | (A) Resin (PPS) |
Size | (1) 1 |
Type | Single NC |
Voltage (V) | (B) AC100 |
Number of Ports | 2 |
Opening Diameter | M5 |
Orifice Diameter (Φmm) | 1 |
Suitable fluid | Air |
Type of Lead Wire Extraction | Grommet |
M Code | 45491327 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- For air, medium sky, water.- Body material: AL, resin (PPS), C37, SUS
- One -touch tube inheritance (resin body) is prepared.
- IP65
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan