SMC Vacuum Unit ZK2-Z ZK2-ZSEAM-A 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ZK2-ZSEAM-A |
---|---|
Unit | 1pc |
Rated Pressure Range (kPa) | 0 to -101 vacuum pressure switch open collector 2 outputs |
Lead Wire with Connector | None |
Mounting | Attachment to a single product |
Output specifications | NPN |
Unit | Fixed SI unit |
M Code | 57662972 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Compatible with ejector system/vacuum pump system.Vacuum -saving digital pressure switch with energy -saving function, air cut at the time of vacuum arrival: air consumption reduced by 90%
By improving the efficiency of the ejector: Inspitation flow rate by 50%,: air consumption reduced by 30%(comparison with 1 -stage maker approach)
Small and lighter: volume 88cm 328%reduction: Mass 81g59%
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan