SMC Regulator AR20-B to AR60-B Series AR20-02BE-N-B 1pc
Rp849.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AR20-02BE-N-B |
---|---|
Unit | 1pc |
Overall Length (mm) | 93.9 |
Body Size | 20 |
Exhaust Mechanism | (N) Non-relief type |
Exhaust Type | Non-relief type |
Flow Direction | (-) Left → Right |
Function | No backflow function |
Handle | (-) Downward |
Mounting | With bracket |
Pipe Connection Diameter | Rc1/4 |
Pressure Gauge | (E) Square embedded pressure gauge (with limit indicator) |
Pressure Setting Range (MPa) | 0.05 - 0.85 |
Set Pressure Unit | (-) Product name plate and pressure gauge unit notation: MPa |
Setting Pressure (MPa) | (-) 0.05 to 0.85 setting |
Type of Sign | With bracket |
Type of Terminal Fitting | (B) With bracket |
Type Of Thread | Rc |
M Code | 11887828 |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan