SMC Modular Type FRL Combination/Air Filter + Regulator AC20B-B to AC60B-B AC30B-03DG-B 1pc

#Nomor SKU S038327179
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC30B-03DG-B
Unit 1pc
Auto drain Specification (D) NO (normally open) with drain discharge when no pressure is applied
Body Size 30
Case (-) Polycarbonate case
Exhaust Mechanism (-) Relief type
Filter Regulator Drain Port (-) With drain cock
Flow Direction (-) Flow direction: Left → Right
Pipe Connection Diameter Rc3/8
Pressure Gauge (G) Round pressure gauge (with limit indicator)
Pressure Setting Range (MPa) 0.05 - 0.85
Set Pressure Unit (-) Product name plate, case caution display, pressure gauge unit notation: MPa
Setting Pressure (MPa) (-) 0.05 to 0.85 setting
Type Of Thread Rc
M Code 11857834
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan