SMC Free mount cylinder CU series CU20 CDU16-60D-A93 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CDU16-60D-A93 |
---|---|
Unit | 1pc |
Auto Switch Additional Symbol | (-) With 2 pieces |
Auto Switch Type | A93 |
Built-in Magnet Availability | (D) Built-in magnet |
Cylinder Stroke (mm) | 60 |
Lead Wire (m) | (-) 0.5 |
Port Thread Type | (-) M5×0.8 |
Stroke | Standard stroke |
Tube Inner Diameter (Φmm) | 16 |
Type of Acting | Double acting single rod |
M Code | 19689476 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
An air cylinder with a space -saving space that can be installed directly on the body.The series is abundant and fulfilling.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan