SMC Floating Joint JA JS40-14-150 1pc

#Nomor SKU S038244346
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JS40-14-150
Unit 1pc
Type Stainless type
Allowable Offset (mm) 0.75
Applicable Cylinder Tube Inner Diameter (Φmm) 40
Maximum Tensile and Compressive Force (N) 6000
Screw Nominal Size of Suitable Cylinder M14×1.5
Swing Angle (°) ±5
Type of Mount/Support Standard type
M Code 21884904
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Quality suitable for air cylinder
30%decrease by adopting aluminum case (compared to conventional JA40)
Reducing horizontal load on the air cylinder by lighter weight
Maximum tensile strength 1MPa equivalent
Absorbs the "core gap" of the connection with the work
The mounting dimensions are compatible with the conventional (JA series).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait