SMC Filter Regulator AW-B Series AW20-F02CH-2-B 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AW20-F02CH-2-B |
---|---|
Unit | 1pc |
Case Material | Metal case |
Assured Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
Body Size | 20 |
Connector Diameter | G1/4 |
Drain Port | With drain valve |
Drain Storage (cm³) | 8 |
Exhaust Type | Relief type |
Function | No backflow function |
Included Accessories | With set nut (for panel mount), float type auto drain (NC) No drain discharge when no pressure is applied |
Maximum Operating Pressure (MPa) | 1 |
Mounting | With set nut (for panel mount) |
Pipe Connection Diameter | (02) 1/4 |
Pressure Setting Range (MPa) | 0.05 - 0.85 |
Setting Pressure (MPa) | (-) 0.05 - 0.85 |
Structure | Relief type |
Suitable fluid | Air |
Type of Sign | With set nut (for panel mount) |
Type of Terminal Fitting | (H) With set nut (for panel mount) |
Type Of Thread | (F) G |
M Code | 11831916 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 16 July 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan