SMC Filter Regulator AW-A Series AW30-03DG-R-A 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AW30-03DG-R-A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Auto drain Specification | (D) Float type auto drain (NO) |
| Body Size | 30 |
| Case | (-) Polycarbonate case |
| Drain Port | (-) With drain cock |
| Exhaust Type | Relief type |
| Flow Direction | (R) Right → Left |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 1 |
| Mounting | No mounting option |
| Pipe Connection Diameter | Rc3/8 |
| Pressure Gauge | (G) Round pressure gauge (with limit indicator) |
| Pressure Setting Range (MPa) | 0.05 - 0.7 |
| Set Pressure Unit | (-) Product name plate, case caution display, pressure gauge unit notation: MPa |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Sign | No mounting option |
| Type of Terminal Fitting | (-) No mounting options |
| Type Of Thread | Rc |
| M Code | 45372975 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Improvement of workability.Energy -saving recorder) Pressure drop amount: Up to 50%improvement
Maintenance space reduction) up to 46%
Visuality & improvement of environmental resistance) Cover the whole case with a transparent case guard
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan